HIS’-A

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)4 透明 注文コード14767367 品番HIS-A-18/6-CL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は長さ・色・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

収縮率が3:1と高く、多くのサイズの熱収縮チューブをそろえる必要がありません。接着剤付きで、湿気を防ぎ、内部を保護します。コンパクトなサイズのボックス入りで埃などが入りにくく、保管にも便利です。

透明 材質架橋ポリオレフィン 長さ(m)4 適合電線径(Φmm)8.4〜15.6 仕様標準、屋内使用、接着剤付き 収縮後内径最大値(Φmm)6 収縮前内径(Φmm)18 収縮比3:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする