ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブル収納・配線
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電線保護
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 収縮チューブ
HIS’-A
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
3
色
透明
注文コード
14767376
品番
HIS-A-24/8-CL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
長さ・色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
収縮率が3:1と高く、多くのサイズの熱収縮チューブをそろえる必要がありません。接着剤付きで、湿気を防ぎ、内部を保護します。コンパクトなサイズのボックス入りで埃などが入りにくく、保管にも便利です。
色
透明
材質
架橋ポリオレフィン
長さ(m)
3
適合電線径(Φmm)
11.2〜20.8
仕様
標準、屋内使用、接着剤付き
収縮後内径最大値(Φmm)
8
収縮前内径(Φmm)
24
収縮比
3:1