TCN20シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5本) 収縮前内径(Φmm)12.9 ±0.5 注文コード14767446 品番TCN20-12.0-BK1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は収縮前内径・内容量など50種類から選べます 他の種類を見る

薄肉厚で柔軟性の高い難燃性ポリオレフィン製で、UL224に対応しています。また、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を使用しておりません。高い保護性能を持つため、電気・電子、通信、自動車など幅広い分野でご利用いただけます。

材質架橋ポリオレフィン 長さ(m)1 適合電線径(Φmm)7.2〜10.8 仕様耐候、屋内外使用、接着剤なし 収縮後内径最大値(Φmm)6 収縮前内径(Φmm)12.9 ±0.5 収縮比2:1
注意
※製法上、一巻中には、継ぎ目がある場合があります。継ぎ目は白テープにて繋ぎ合わされております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする