TREDUX(トレダックス)スタンダード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 黄/緑縞 注文コード14767638 品番TREDUX-12/4-YG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は色・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

汎用性が高く、一般的な絶縁や保護にご使用いただける薄肉タイプです。縦方向収縮率が5%と小さく、長さ決めが容易です。保管と持ち運びに便利な化粧箱入りです。店頭でのディスプレイにも、そのままお使いいただけます。

黄/緑縞 材質架橋ポリオレフィン 長さ(m)1 適合電線径(Φmm)5.6〜10.4 仕様標準、屋内使用、接着剤なし 収縮後内径最大値(Φmm)4 収縮前内径(Φmm)12 収縮比3:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする