ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の LAN製品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の モジュラージャック
モジュラー・ジャック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14769309
品番
MJJC5E-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック 中継アダプタJJ
規格
Cat5e
仕様
RJ45(8極)、中継アダプタ
寸法(mm)
16.2×14.6×29.4
色
黒
タイプ
小型爪なし
使用温度範囲(℃)
-10〜+60
ループ引張強度規格値(N[kgf])
225 (22.94)
商品説明動画
参考になった