モジュラー・ジャック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14769345 品番 MJJLC5E-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック 中継アダプタJJ

規格Cat5e 仕様RJ45(8極)、中継アダプタ 寸法(mm)19.4×14.6×29.4 タイプ小型爪有り 使用温度範囲(℃)-10〜+60 取付板厚(mm)1.2〜1.14 取付穴寸法(mm)14.7〜19.3

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする