ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マーカータイ
ホルダークリップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
14770955
品番
HC1220FT7J-HSW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ ホルダクリップ
色
黒
材質
66ナイロン
最大結束径(Φmm)
20
仕様
耐熱・耐候、高温・屋内外環境下
幅(mm)
12
使用温度範囲(℃)
-40〜+110
寸法(Φmm)
16
取付穴径(Φmm)
7
最大取付パネル厚(mm)
4.5
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94V-2
商品説明動画
参考になった