後ろ

#8600-KS054 空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(#8600) FUKUTOKU(福徳産業) 14771061 #8600-KS054 空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(#8600) FUKUTOKU(福徳産業) 14771061 #8600-KS054 空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(#8600) FUKUTOKU(福徳産業) 14771061 #8600-KS054 空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(#8600) FUKUTOKU(福徳産業) 14771061 #8600-KS054 空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(#8600) FUKUTOKU(福徳産業) 14771061 #8600-KS054 空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(#8600) FUKUTOKU(福徳産業) 14771061

空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(#8600)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 14771061 品番 #8600-KS054
参考基準価格(税別)¥26,700 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

タフコレ長袖ブルゾン チャコールを七分袖に加工変え!首、背中風気路付き、背中に保冷剤ポケット付、綿100%。業界では珍しい七分袖空調風神服。

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9410PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024) チャコール サイズLL 胸囲(cm)124 肩幅(cm)54 着丈(cm)68 機能【1】脇ファン使用【2】背中保冷ポケット付き【3】首、背中風気路付き 素材綿100% 袖丈40
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする