FX72359-KS054 空調風神服 白衣ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14771115 FX72359-KS054 空調風神服 白衣ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14771115 FX72359-KS054 空調風神服 白衣ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14771115 FX72359-KS054 空調風神服 白衣ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14771115 FX72359-KS054 空調風神服 白衣ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14771115 FX72359-KS054 空調風神服 白衣ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14771115

空調風神服 白衣ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 14771115 品番 FX72359-KS054
参考基準価格(税別)¥27,100 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

工場内の暑さ対策に最適!高めのファン位置で、上からエプロンの着用可能。脱落防止ファンネット付。背中風気路でより涼しく快適に。セミオートマチックコイルファスナー。

仕様ファスナー:【フロント】コイル セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9410PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024) ホワイト サイズ3L 胸囲(cm)130 肩幅(cm)50 着丈(cm)70 裾廻り(cm)92 素材ブロード(ポリエステル75%・綿25%)
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする