KF90479G-KS054 空調風神服 フルハーネス用ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14772601 KF90479G-KS054 空調風神服 フルハーネス用ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14772601 KF90479G-KS054 空調風神服 フルハーネス用ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14772601 KF90479G-KS054 空調風神服 フルハーネス用ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14772601 KF90479G-KS054 空調風神服 フルハーネス用ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14772601 KF90479G-KS054 空調風神服 フルハーネス用ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14772601

空調風神服 フルハーネス用ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 14772601 品番 KF90479G-KS054
参考基準価格(税別)¥28,100 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

軽やかで型崩れしにくい、人気のスタンダードデザイン。軽い負担でファスナーが外れ、落下時に首吊り事故リスクを軽減するクイックフリーファスナー搭載。ファンの位置を少し高めなので、腰ベルトの邪魔になりにくい。ファン脱落防止ネット搭載。

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9410PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024) ネイビー サイズM 胸囲(cm)112 肩幅(cm)44 着丈(cm)64 裾廻り(cm)77 素材ポリエステル74%・綿25%・複合繊維(ポリエステル)1%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする