富士ホーロー
富士ホーローの キッチン・調理用品
富士ホーローの 保存容器・調味料入れ
富士ホーローの シール容器・フードコンテナ
フルータスコレクションII ホーローパックA型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14775313
品番
FTCS-A1
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
スムーズに取り外せる蓋は切れにくく耐久性に優れておりメーカー独自開発品を採用しております。
気品あるふれるボタニカルアート。優雅なフルーツ柄で空間を華やかに彩ります。
材質
(本体)ほうろう用鋼板、(蓋)ポリプロピレン、縁エラストマー
容量(L)
0.4
仕様
オーブン使用可(本体のみ)
形状
角形
サイズ
小
質量(g)
160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
11×11×6.5