画像準備中

フルータスコレクションII ホーローパックB型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14775347 品番 FTCS-B2
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

スムーズに取り外せる蓋は切れにくく耐久性に優れておりメーカー独自開発品を採用しております。
気品あるふれるボタニカルアート。優雅なフルーツ柄で空間を華やかに彩ります。

材質(本体)ほうろう用鋼板、(蓋)ポリプロピレン、縁エラストマー 容量(L)1 仕様オーブン使用可(本体のみ) 形状角形 サイズ 質量(g)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×13.5×6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする