ホワイトシリーズ スクエア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14776144 品番WS-M
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

だし・スープ4人前煮物保存、佃煮の保存に。

容量(L)0.8 材質(本体)琺瑯用鋼板、(蓋)EVA樹脂 用途下ごしらえ、調理、保存に 仕様オーブン使用可 サイズM 質量(g)290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.4×12.4×8.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする