野田琺瑯
野田琺瑯の キッチン・調理用品
野田琺瑯の 保存容器・調味料入れ
野田琺瑯の シール容器・フードコンテナ
ホワイトシリーズ レクタングル深型
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14776187
品番
WRF-L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ゆでたじゃがいもや人参、煮物の保存、ピクルス、野菜を洗ってストック。
材質
(本体)琺瑯用鋼板、(蓋)EVA樹脂
容量(L)
1.5
用途
下ごしらえ、調理、保存に
仕様
オーブン使用可
形状
角形
サイズ
L
質量(g)
440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22.8×15.5×6.8