ホワイトシリーズ 持ち手付きストッカー丸型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14776458 品番MS-14M
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

味噌入れや、砂糖・塩入れとしても。

材質(本体)琺瑯用鋼板、(蓋)EVA樹脂 容量(L)1.5 用途下ごしらえ、調理、保存に 仕様オーブン使用可 サイズM 質量(g)470 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×15.8×10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする