ホワイトシリーズ レクタングル深型(密閉蓋付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14776799 品番 WFM-S
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

海苔や昆布、煮干しなど湿気を嫌う食材の保存にも適しています。

材質(本体)琺瑯用鋼板、(蓋)ポリエチレンフタレート、シリコーン 容量(L)0.38 用途下ごしらえ、調理、保存の用途を兼ね備えた白色の琺瑯容器。 仕様オーブン使用可 形状角形 サイズS 質量(g)245 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.4×10.6×5.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする