野田琺瑯
野田琺瑯の キッチン・調理用品
野田琺瑯の 保存容器・調味料入れ
野田琺瑯の シール容器・フードコンテナ
ホワイトシリーズ レクタングル深型(密閉蓋付)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14776808
品番
WFM-M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
海苔や昆布、煮干しなど湿気を嫌う食材の保存にも適しています。
材質
(本体)琺瑯用鋼板、(蓋)ポリエチレンフタレート、シリコーン
容量(L)
0.62
用途
下ごしらえ、調理、保存の用途を兼ね備えた白色の琺瑯容器。
仕様
オーブン使用可
形状
角形
サイズ
M
質量(g)
360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.6×12.8×6.3