野田琺瑯
野田琺瑯の キッチン・調理用品
野田琺瑯の 保存容器・調味料入れ
野田琺瑯の シール容器・フードコンテナ
ホワイトシリーズ レクタングル深型(密閉蓋付)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
1.18
注文コード
14776817
品番
WFM-L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
海苔や昆布、煮干しなど湿気を嫌う食材の保存にも適しています。
材質
(本体)琺瑯用鋼板、(蓋)ポリエチレンフタレート、シリコーン
容量(L)
1.18
用途
下ごしらえ、調理、保存の用途を兼ね備えた白色の琺瑯容器。
仕様
オーブン使用可
形状
角形
サイズ
L
質量(g)
520
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23×15.7×6.9