HAKOYA
HAKOYAの イベント・ノベルティ・行楽用品
HAKOYAの アウトドア・行楽用品
HAKOYAの クッキング&テーブルウェア
わっぱ弁当
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14777255
品番
52606
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,297
販売価格(税別)
¥
2,088
バスケットに入れる
電子レンジ、食器洗い乾燥機に使えるわっぱ風弁当箱。
機能的でやさしい手触りのお弁当箱。
容量(L)
上0.22、下0.3
色
ひのき
付属品
ランチバンド
材質
SP、A
質量(g)
270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13.3×8.7×7.8