HAKOYA
HAKOYAの イベント・ノベルティ・行楽用品
HAKOYAの アウトドア・行楽用品
HAKOYAの クッキング&テーブルウェア
わっぱ弁当
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14777273
品番
52603
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年12月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
電子レンジ、食器洗い乾燥機に使えるわっぱ風弁当箱。
機能的でやさしい手触りのお弁当箱。
容量(L)
上0.45、下0.45
色
ひのき
付属品
ランチバンド
材質
SP、A
質量(g)
380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
17.2×9.5×8.5