曜日別特売
250Φ アミ付キャップ(防虫アミ) SPサイズ フカガワ 14778445

※通常サイズの写真となります

250Φ アミ付キャップ(防虫アミ) SPサイズ フカガワ 14778445
250Φ アミ付キャップ(防虫アミ) SPサイズ フカガワ 14778445

アミ付キャップ(防虫アミ) SPサイズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(Φmm)250
内容量1個注文コード14778445品番250Φ
参考基準価格(税別)¥8,560販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

アミ付のキャップです。継手類の、管の閉口部に使用します。

呼び径(Φmm)250寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6メッシュ16内径D(Φmm)250網有効径d(Φmm)231
注意
※仕上がりサイズがスパイラルダクトと同径の為、継手類の外側に被さるサイズとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする