EOS Kiss M EF-M18-150 IS STM レンズキット BK デジタル一眼レフカメラ EOS Kiss M EF-M18-150 IS STM レンズキット Canon 14779425

EOS Kiss M EF-M18-150 IS STM レンズキット BK デジタル一眼レフカメラ EOS Kiss M EF-M18-150 IS STM レンズキット Canon 14779425 EOS Kiss M EF-M18-150 IS STM レンズキット BK デジタル一眼レフカメラ EOS Kiss M EF-M18-150 IS STM レンズキット Canon 14779425 EOS Kiss M EF-M18-150 IS STM レンズキット BK デジタル一眼レフカメラ EOS Kiss M EF-M18-150 IS STM レンズキット Canon 14779425 EOS Kiss M EF-M18-150 IS STM レンズキット BK デジタル一眼レフカメラ EOS Kiss M EF-M18-150 IS STM レンズキット Canon 14779425

デジタル一眼レフカメラ EOS Kiss M EF-M18-150 IS STM レンズキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード14779425 品番EOS Kiss M EF-M18-150 IS STM レンズキット BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型軽量ボディ・バリアングル液晶モニター、ミラーレス初のキヤノンKISSシリーズ。
風景やスナップ、本格的な望遠撮影まで、この1本で表現の幅が広がる
EF-M18-150mm F3.5-6.3 IS STMズームレンズ付き。

有効画素数約2410万画素 ブラック 撮像素子型式:APS-C CMOSセンサー、ダスト除去機能:手動/自動、ダストデリートデータ付加 質量(g)(バッテリー・カード含む)約387、(本体のみ)約351 セット内容EOS Kiss M本体、 EF-M18-150mm F3.5-6.3 IS STM、バッテリーパックLP-E12、バッテリーチャージャーLC-E12、ネックストラップEM-200DB、レンズキャップ E-49、カメラカバー R-F-4 型式デジタル一眼ノンレフレックスAF・AEカメラ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116.3×88.1×58.7 記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード 液晶サイズワイド3.0型 インターフェース【デジタル端子】Micro USB(パソコン通信・Hi-Speed USB相当)、【HDMIミニ出力端子】タイプD(解像度自動切り換え)、【外部マイク入力端子】Φ3.5mmステレオミニプラグ 使用電池バッテリーパック(LP-E12)1個 使用環境温度:0〜40度、湿度:85%以下 フォーマット形式DCF準拠、DPOF対応(version1.1) 液晶モニターTFT式カラー液晶モニター、バリアングル式 ワイヤレス通信Wi-Fi準拠:IEEE 802.11b/g/n、Bluetooth準拠:Ver.4.1 使用レンズキヤノンEF-M、EF、EF-Sレンズ群 ISO規格常用:100〜25600 映像記録MP4 伝送規格DS-SS変調方式(IEEE 802.11b)、OFDM変調方式(IEEE 802.11g/n)、GFSK変調方式 記録画素数L(ラージ):約2400万(6000×4000)、M(ミドル):約1060万(3984×2656)、S1(スモール1):約590万(2976×1984)、S2(スモール2):約380万(2400×1600)、RAW(ロウ):2400万(6000×4000) 連続撮影速度約10コマ/秒 オートフォーカスデュアルピクセルCMOS AF方式、ワンショットAF、サーボAF、AF補助光内蔵 アスペクト比3:2、4:3、16:9、1:1 レンズマウントキヤノンEF-Mマウント 映像化方式MPEG-4 AVC/H.264可変(平均)ビットレート方式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする