SSP04 ペンダントセード和紙 2.3灯用 半円型 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14780195 SSP04 ペンダントセード和紙 2.3灯用 半円型 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14780195

ペンダントセード和紙 2.3灯用 半円型

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14780195 品番SSP04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

LEDランプ・電球型蛍光灯・白熱電球などお部屋やセードに合わせてお好きな電球(別売)と組み合わせて使用することができます。

材質紙・スチール 高さ(mm)215 質量(g)約140 外径(Φmm)420 適合ソケットICLS2/ICLS3 灯数2、3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14780195
2021-04-10
用途:
店の照明
有限会社源藤 様 (飲食業)

のぼりをたおして照明にひっかけてビリビリ、1つ自作したが、他のは年期が入っているので浮いてしまう。
全部交換するつもりで検索していたら、笠だけ売っていたので即購入した。しかも激安、大変満足しています。

対象商品:
14780195
2020-03-04
用途:
買い替え
建設業・工事業

画像のものより、少し短めで電球が見えます。紙がそのうちのびてくるかな?値段の割にはとてもしっかりしています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする