YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
LED電球 E26 一般電球 調光対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
光源色
昼白色、バリエーション:電球色 、昼光色
注文コード
14780283
品番
LDA5NGD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
光源色・定格消費電力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E26
定格電圧(V)
100
仕様
調光対応
材質
ポリカーボネート、アルミニウム
全長(mm)
108
質量(g)
68
明るさ(W)
40相当
外径(Φmm)
60
定格寿命(時間)
40000
光源
LED
光源色
昼白色、バリエーション:電球色 、昼光色
アズワン品番
65-0438-04
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED電球