YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
LED電球 E26 一般電球 調光対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
光源色
昼光色
定格消費電力(W)
5.0
注文コード
14780509
品番
LDA5DGD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
光源色・定格消費電力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E26
定格消費電力(W)
5.0
定格電圧(V)
100
仕様
調光対応
本体寸法(mm)
Φ60×108
本体質量(g)
68
全光束(Lm)
485
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
6500
定格入力電流(A)
0.058
光源色
昼光色
アズワン品番
65-0527-26
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED電球