FX72359-KS056 空調風神服 白衣ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14804250 FX72359-KS056 空調風神服 白衣ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14804250 FX72359-KS056 空調風神服 白衣ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14804250 FX72359-KS056 空調風神服 白衣ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14804250 FX72359-KS056 空調風神服 白衣ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14804250 FX72359-KS056 空調風神服 白衣ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14804250

空調風神服 白衣ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 14804250 品番 FX72359-KS056
参考基準価格(税別)¥31,600 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

工場内の暑さ対策に最適!高めのファン位置で、上からエプロンの着用可能。脱落防止ファンネット付。背中風気路でより涼しく快適に。セミオートマチックコイルファスナー。

仕様ファスナー:【フロント】コイル セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット ホワイト サイズM 胸囲(cm)114 肩幅(cm)44 着丈(cm)64 裾廻り(cm)92 素材ブロード(ポリエステル75%・綿25%)
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする