前
サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14809789
品番
KF92162-KS056
参考基準価格(税別)
¥30,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
スポーティー&アウトドアMIXのデザインウェア。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。立ち襟仕様。反射テープ、保冷剤用メッシュポケット、ケーブルホール付両脇ファスナーポケット、裾総ゴム仕様。
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
材質
ドビーポリエステル100%
色
14グラフィックルー
サイズ
L
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
46
着丈(cm)
69
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。