前
サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14810796
品番
KF92322-KS056
参考基準価格(税別)
¥31,100
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
反射で安全性を高め、さまざまなシーンにマッチするシャープな脇ファンワークベスト。運転席の背もたれに干渉する事なく外気が取り込めます。
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
材質
タフタ(ポリエステル100%)
色
ブルー
サイズ
M
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
44
着丈(cm)
67
裾廻り(cm)
77
材質(ファスナー)
フロント:コイル(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。