※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14824891 品番PCW-COM20N
参考基準価格(税別)¥3,260 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

端子間5mmピッチの超小型サイズ。
小型化するPLCなどのインターフェイスに最適。
スプリングによる結線なので振動による緩みが無く、増締めなどの作業が必要なくメンテナンスフリー。
単線、棒圧着は差し込むだけで結線OKスピーディーな作業。
PCWと同じデザインで盤内がスッキリ。
1タイプでDINレール取付け、直取付け兼用です。2.5mm2対応。

幅(mm)57 取付方式DINレール取付のみ シリーズ【PLC】1対1接続タイプ(主要シリーズ対応) 端子間ピッチ(mm)5 接続方法スプリングロック メーカー【PLC】1対1接続タイプ(主要メーカー対応) 端子台極数20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする