オリバー
オリバーの 業務用・飲食店向け家具
オリバーの 椅子
オリバーの 木製チェア
木製チェア カフェチェア
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
ホワイト
注文コード
14825356
品番
S・CW-B421B・AL・WH
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
ナチュラルな木製チェア。カラーバリエーションが豊富でカフェ等の空間を華やかに彩ります。
材質
フレーム:PEFC認証ビーチ材・ラッカー塗装 脚端:樹脂プラパート
幅(mm)
440
色
ホワイト
高さ(mm)
835
奥行(mm)
475
座高(mm)
440
グリーン購入法
適合
注意
※画像と若干差異が生じる場合がございます。
※お届け先によってはチャーターでのお届けとなり、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません