オリバー
オリバーの 業務用・飲食店向け家具
オリバーの 椅子
オリバーの 木製チェア
木製チェア カフェチェア
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
幅(mm)
520
注文コード
14825566
品番
S・CW-A175・AC
参考基準価格(税別)
¥53,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ピール編みが特徴的な商品。シンプルでありながら洗練されたデザインが落ち着いた雰囲気を作り上げます。
材質
フレーム:チーク材 座面:ピール編み
幅(mm)
520
高さ(mm)
780
奥行(mm)
520
座高(mm)
430
グリーン購入法
適合
注意
※画像と若干差異が生じる場合がございます。
※お届け先によってはチャーターでのお届けとなり、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません