オリバー
オリバーの 業務用・飲食店向け家具
オリバーの 椅子
オリバーの 金属チェア・パイプチェア
スチールチェア
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
材質
背・座:FSC(R)認証ラバーウッド成形合板(表面FSC(R)認証ビーチ突板)・ウレタン塗装(抗ウイルス) 脚:Φ15.9スチールパイプ・粉体塗装(ブラック)
色
イエロー
注文コード
14825627
品番
S・CS-F674A・AL・A・YE・BK
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
環境にも人にもやさしい製品のラインナップです。会議室やカフェスペースにもご利用いただけます。4脚までスタッキング可能。
材質
背・座:FSC(R)認証ラバーウッド成形合板(表面FSC(R)認証ビーチ突板)・ウレタン塗装(抗ウイルス) 脚:Φ15.9スチールパイプ・粉体塗装(ブラック)
幅(mm)
495
色
イエロー
高さ(mm)
755
奥行(mm)
505
座高(mm)
430
グリーン購入法
適合
FSC認証
認定
FSC認証番号
CO13448
注意
※画像と若干差異が生じる場合がございます。
※お届け先によってはチャーターでのお届けとなり、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません