オリバー
オリバーの 業務用・飲食店向け家具
オリバーの 椅子
オリバーの 金属チェア・パイプチェア
スチールチェア
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
材質
背・座:カバ積層合板(表面ブナ) フレーム:Φ19.1スチールパイプ・粉体塗装(ブラック艶消梨地)
色
ナチュラルアッシュ
注文コード
14825880
品番
S・CS-450・NA・VP
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
抗ウイルスメラミンチェア 抗菌・抗ウイルス性能付メラミン化粧板を使用したSIAA登録製品。会議室やカフェスペースにもご利用いただけます。
材質
背・座:カバ積層合板(表面ブナ) フレーム:Φ19.1スチールパイプ・粉体塗装(ブラック艶消梨地)
幅(mm)
420
色
ナチュラルアッシュ
高さ(mm)
750
奥行(mm)
505
座高(mm)
430
グリーン購入法
適合
注意
※画像と若干差異が生じる場合がございます。
※お届け先によってはチャーターでのお届けとなり、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません