曜日別特売
S・CS-149・WS スチールチェア オリバー 14825941

スチールチェア

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送13日以内出荷とは
内容量1脚材質フレーム:粉体塗装 背・座:ビーチ成型合板(表面メラミン化粧板)ホワイト注文コード14825941品番S・CS-149・WS
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

竹突板、杉突板(国産材)を使ったS・CS-145/146シリーズのメラミン化粧板貼りの表面材のバリエーションのシリーズです。会議室やカフェスペースなど、幅広い空間でのご利用が可能です。4脚までスタッキング可能。座裏のカバーはスタッキングの跡をつきにくくします。

材質フレーム:粉体塗装 背・座:ビーチ成型合板(表面メラミン化粧板)幅(mm)510ホワイト高さ(mm)795奥行(mm)540座高(mm)440グリーン購入法適合
注意
※画像と若干差異が生じる場合がございます。
※お届け先によってはチャーターでのお届けとなり、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする