スチールチェア

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 材質フレーム:粉体塗装 背・座 NB:ビーチ成型合板芯(表面ビーチ突板・ウレタン塗装) 白:ビーチ成型合板(表面メラミン化粧板) ホワイト ナチュラルブラウンビーチ 注文コード14825968 品番S・CS-158・NB・WS
参考基準価格(税別)¥41,200 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は材質・色6種類から選べます 他の種類を見る

竹突板、杉突板(国産材)を使ったS・CS-145/146シリーズのメラミン化粧板貼りの表面材のバリエーションのシリーズです。会議室やカフェスペースなど、幅広い空間でのご利用が可能です。4脚までスタッキング可能。座裏のカバーはスタッキングの跡をつきにくくします。

材質フレーム:粉体塗装 背・座 NB:ビーチ成型合板芯(表面ビーチ突板・ウレタン塗装) 白:ビーチ成型合板(表面メラミン化粧板) 幅(mm)510 ホワイト ナチュラルブラウンビーチ 高さ(mm)795 奥行(mm)540 座高(mm)440 グリーン購入法適合
注意
※画像と若干差異が生じる場合がございます。
※お届け先によってはチャーターでのお届けとなり、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする