圧着ペンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14827316 品番9752-34SB
参考基準価格(税別)¥34,850 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。
圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。
トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。
適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。
負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。
ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。

用途非絶縁、オープンプラグ型コネクター(2.8+4.8mmプラグ幅)用 仕様圧着段数:4 適合ファストン 全長(mm)220 質量(g)483 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)0.1-2.5 クリンピング能力(AWG)26-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする