曜日別特売
1362-180 カッティングストリッパー KNIPEX(クニペックス) 14827605

1362-180 カッティングストリッパー KNIPEX(クニペックス) 14827605
1362-180 カッティングストリッパー KNIPEX(クニペックス) 14827605
1362-180 カッティングストリッパー KNIPEX(クニペックス) 14827605
1362-180 カッティングストリッパー KNIPEX(クニペックス) 14827605

カッティングストリッパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1丁注文コード14827605品番1362-180
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。
鍛造で非常に丈夫です。
絶縁被覆を一定の長さ(11mmおよび16mm)で剥ぎ取るため、目で見て分かるようにジョーに段がつけられています。
単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。
Φ15mm(5×2.5mm2)までの銅線の切断用ブレードです。
ワークへ届きやすいスリムな構造です。
ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。
複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドルです。

用途
シングル/マルチ/細線導体に(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2)
全長(mm)180質量(g)210径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取り:5切断能力(AWG)7ハンドルコンフォート仕上ヘッド研磨切断能力(Φmm) 銅線多芯:15切断能力(mm)銅多芯:50寸法(mm2)絶縁被膜剥ぎ取り:10
注意
※パッケージ無。
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする