カラビナ付きストラップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14828488 品番005012TBK
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

バッテリー駆動のものを含む最大6kgのツールに対する多数の落下テストで耐久性がテストされています。
長いセーフティロープにより、快適に作業できます。
工具の紛失、生物への傷害、物品への損傷のリスクを軽減します。
安全ラインは、コード側またはカラビナを使用して、クライミング用品または指定された固定点に直接取り付けることができます。
安全装置をツールバッグから安全ラインに素早く変更。
ギャザー布テープで作られた長さ約90cmのセーフティラインは、荷物を入れると約1.5mまで伸びます。
片端に平ベルトを縫い付けたループと、もう一方の端にコードストッパー付きのコードを縫い付けたループをそれぞれ4回縫い付けます。
追加のフラット ベルト ループにより、オプションのカラビナ フックを使用して、短く体にぴったりフィットするツールを取り付けることもできます。
アルミ無垢材のコードストッパー。
固定素材カラビナ付き。
PPEなし=個人用保護具なし。
v

寸法(mm)900×95×28 質量(g)138
注意
※ご使用前に、製品とパッケージに記載されているすべての警告と指示をよくお読みください。
※滑り落ち防止システムの指示に従って接続および結合されたKNIPEXの落下防止用アクセサリーシリーズのラッチツールのみ。
※移動または回転する機器の周囲では、使用しないでください。
※人間の体重を支えることはできません。
※毎回使用する前に、摩耗がないか点検してください。摩耗の形跡がある場合は、使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする