チェーン付スーパーロックフックセット(開閉ロック式スイベル付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14829197 品番SLH3ASBC
参考基準価格(税別)¥72,760 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

作業効率と安全性をより高めたスーパーロックフック

用途敷鉄板用吊フック 仕様スイベルフック・チェーン付 全長(mm)1359(チェーン含む) 質量(kg)8.3 容量(t)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする