アルミタンブラーロゴスパーク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1個) 注文コード14829459 品番C540ALP
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

材質/アルミニウム

用途熱伝導の高さから手や口に伝わる冷涼感は圧倒的。軽量でスタッキング性能の高い為アウトドアで便利に使えます。リサイクル可能素材として資源回収も可能。 容量(mL)540 高さ(mm)135 口径(Φmm)84 容量(オンス)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする