商品画像

8757 AIR FEEL TECH 長袖クルー 8757 ATION(エイション) 14829818 8757 AIR FEEL TECH 長袖クルー 8757 ATION(エイション) 14829818 8757 AIR FEEL TECH 長袖クルー 8757 ATION(エイション) 14829818

AIR FEEL TECH 長袖クルー 8757

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 14829818 品番 8757
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

夏にシャツがべたつき不快になるのは、素材本来の通気性が汗で塞がれ低下することが原因でした。新素材『AIR FEEL TECH』は生地に通気口を備えたメッシュ構造と吸汗速乾で、汗による通気性低下を防ぎ、風を通じて涼感が実感できます。
ファン付き作業服のインナーにもオススメです。
体にフィットするように伸び縮みするストレッチ素材と、肩や身幅など全体的にゆったりしたサイズ感が特徴のリラックスフィットです。
両脇下に汗のにおいを軽減する消臭テープが縫い込まれています。
ソフトでふんわりとした綿タッチの肌触りです。
便利な左胸ポケット付き。

ベージュ サイズ3L 混率(%)ポリエステル83% 複合繊維(ポリエステル)17% 胸廻(cm)122 袖丈(cm)62.5 着丈(cm)72 適応身長(cm)175〜185 適応胸囲(cm)102〜110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする