8902 ソルジャーベストHC 8902 カジメイク 14830351

商品画像

8902 ソルジャーベストHC 8902 カジメイク 14830351
8902 ソルジャーベストHC 8902 カジメイク 14830351
8902 ソルジャーベストHC 8902 カジメイク 14830351
8902 ソルジャーベストHC 8902 カジメイク 14830351
8902 ソルジャーベストHC 8902 カジメイク 14830351
8902 ソルジャーベストHC 8902 カジメイク 14830351
8902 ソルジャーベストHC 8902 カジメイク 14830351
8902 ソルジャーベストHC 8902 カジメイク 14830351
8902 ソルジャーベストHC 8902 カジメイク 14830351
8902 ソルジャーベストHC 8902 カジメイク 14830351

ソルジャーベストHC 8902

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズF
内容量1着注文コード14830351品番8902
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

驚きの冷却機能で熱中症対策に効果抜群のソルジャーベストに冬を乗り切る温熱機能も加わりオールシーズン対応になりました。
背中上部・両脇後ろの3ヵ所にペルチェデバイスを配置。更に背中ポケットに夏:保冷剤、冬:カイロを入れることにより効率的に身体を冷却または温めます。
冷却効果は環境温度より最大約20℃マイナスに、温熱効果は表面温度最大約49℃になります。
新たに10分稼働2分停止を繰り返すゆらぎモードを搭載。2分停止することで麻痺した皮膚が再度温度変化を感じ、より冷たさや温かさを体感できます。
フロントとサイド部分のゴムバンドが身体への密着度を高めます。
ペルチェデバイスは取り外し可能なため、ベストの洗濯が可能です。

ブラックサイズF混率(%)ポリエステル100%肩幅(cm)32着丈(cm)40適応胸囲(cm)84~98
注意
※商品にモバイルバッテリーや保冷剤、カイロは付属しておりません。
※モバイルバッテリー:磁気研究所HD-NIC10000GFの互換性確認済
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする