商品画像

ソルジャーベストHC 8902

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 14830360 品番 8902
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

驚きの冷却機能で熱中症対策に効果抜群のソルジャーベストに冬を乗り切る温熱機能も加わりオールシーズン対応になりました。
背中上部・両脇後ろの3ヵ所にペルチェデバイスを配置。更に背中ポケットに夏:保冷剤、冬:カイロを入れることにより効率的に身体を冷却または温めます。
冷却効果は環境温度より最大約20℃マイナスに、温熱効果は表面温度最大約49℃になります。
新たに10分稼働2分停止を繰り返すゆらぎモードを搭載。2分停止することで麻痺した皮膚が再度温度変化を感じ、より冷たさや温かさを体感できます。
フロントとサイド部分のゴムバンドが身体への密着度を高めます。
ペルチェデバイスは取り外し可能なため、ベストの洗濯が可能です。

ブラック サイズO 混率(%)ポリエステル100% 肩幅(cm)34.5 着丈(cm)43 適応胸囲(cm)95〜110
注意
※商品にモバイルバッテリーや保冷剤、カイロは付属しておりません。
※モバイルバッテリー:磁気研究所HD-NIC10000GFの互換性確認済

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする