オートマチックぶどう鋏細そり

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14832487 品番No.B-1MAT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

磁力で自動で動き軽く開きます。
打ち合わせ部分にマグネットが入っており、軽く開くことができます。
ステンレス刃物鋼にフッ素樹脂加工でサビ・ヤニに強いです。
マグネットは取り外し可能で別売りのチューニングマグネットにより磁力を調整することが可能です。
先細タイプで狭いすきまでもお手入れができます。
両面目盛つきで房づくりに便利です。

用途ぶどうのお手入れ。 材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:PP+TPE樹脂、ストッパー部:PA6 刃長(mm)35 刃形先細そり刃 特性マグネットつき、フッ素加工刃
注意
※刃は鋭利ですので、ケガの無いように注意して御使用下さい。
※使用後は汚れを取り除いて保管して下さい。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする