日本マタイ
日本マタイの ネット・シート・マルチ
日本マタイの ネット
日本マタイの 防風ネット
かぜよけくん
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14832521
品番
2MX10M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
取付けに便利な、四隅ハトメ、ロープ付きです。
強風を和らげ、家庭菜園の作物や、花壇の花を守ります。
用途
家庭用防風ネット。
仕様
四隅ハトメ穴付,取り付け用ロープ付(5m)
材質
ポリエチレン
色
ブルー
寸法(m)
2×10
目合い(mm)
4角目