かぜよけくん

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14832530 品番4mmメ 1.5m.x10m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

大切な作物を強風から守る防風ネットです。
畑の周囲を囲って強風から大切な作物を守ります。
ラッセル編みの特性により、強風の風圧を軽減することができ取付けに便利な四隅ハトメ付きのネットです。

用途家庭用防風ネット。 仕様四隅固定用ハトメ穴付,取付用ロープ5m付 材質ネット;ポリエチレン,ハトメ;アルミ ブルー 寸法(m)1.5×10 目合い(mm)網:約4目
注意
※耐用期間は約1年が目安です。
※風圧を受けますのでネットや支柱が飛ばされないよう完全に固定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする