日本マタイ
日本マタイの ネット・シート・マルチ
日本マタイの ネット
日本マタイの 防鳥ネット
ながもちネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14832539
品番
3MX3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
角目仕上げだから張込み簡単です。
コシのある極太糸を使用しています。
張りやすく耐候性もアップしました。
用途
防鳥網。
仕様
四隅取付ロープ付
材質
ポリエチレン
色
黒
寸法(m)
3×3
目合い(mm)
30角目