TO-839-4 中華釜枠(鋳鉄) SUGICO(スギコ) 14833275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TO-839-4 中華釜枠(鋳鉄) SUGICO(スギコ) 14833275
TO-839-4 中華釜枠(鋳鉄) SUGICO(スギコ) 14833275

中華釜枠(鋳鉄)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
直径×高さ(mm)ツバΦ445×80
内容量1個注文コード14833275品番TO-839-4
参考基準価格(税別)¥91,000販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

中華レンジ用の釜枠です。

その他【排気数】8径(Φmm)【鍋受】367切込寸法(mm)Φ363直径×高さ(mm)ツバΦ445×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする