TO-842-1A ハカマ付直リング SUGICO(スギコ) 14833501

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TO-842-1A ハカマ付直リング SUGICO(スギコ) 14833501
TO-842-1A ハカマ付直リング SUGICO(スギコ) 14833501

ハカマ付直リング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
直径×高さ(mm)ツバΦ320×245
内容量1個注文コード14833501品番TO-842-1A
参考基準価格(税別)¥121,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

中華レンジ用の釜枠です。

寸法(mm)【ツバ上】160【ツバ下】85径(Φmm)【鍋受】240直径×高さ(mm)ツバΦ320×245
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする