オフセット砥石”スキルタッチ R-2 CC16”

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード14834289 品番R2CC161803-16
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

復元力のある柔軟性と優れた研削性を有したコンクリート補修用といしです。
カップ形状と特殊配合により、黒皮を効率よく研削除去します。

用途コンクリートの研削作業。 トラスコ品番852-4518 セット内容専用パッド 材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 粒度16(#) 厚さ(mm)3 砥材CC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7630 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)180 穴径(mm)22
注意
※専用パッドを必ず使用してください。
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする